Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1248-01 BETONBAU, B1 WANDLEUCHTEN-ANSCHLUSSDOSE - 1248-01

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1248-01 BETONBAU, B1 WANDLEUCHTEN-ANSCHLUSSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 35 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

4013456560352

Artikelnummer

KAI1248-01

Herstellernummer

1248-01

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

sonstige

Farbe:

gelb

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

35 mm

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

59...59 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

94 mm

Breite:

75 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

sonstige

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau, B1 Wandleuchten-Anschlussdose, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 35 mm, Tiefe 59 mm, mit Prefix ® Flügel-Aufnahm