Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1247-01 BETONBAU PLATTENDECKEN-DOSE - 1247-01

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1247-01 BETONBAU PLATTENDECKEN-DOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Farbe - grün

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP3X

  • Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456330702

Artikelnummer

KAI1247-01

Herstellernummer

1247-01

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Farbe:

grün

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

100...100 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

ja

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau Plattendecken-Dose, für nachträglichen Einbau, mit Metallmutter M5, Tiefe 100 mm