KAISER GMBH & CO. KG - KAI1226-97 BETONBAU LEUCHTENHAKEN - 1226-97

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Ösen-Innendurchmesser - 26 mm
Schaftdurchmesser - 5 mm
Gesamtlänge - 132 mm
Gewindelänge - 10 mm
Packung
100 ST
EAN
4013456354708
Artikelnummer
KAI1226-97
Herstellernummer
1226-97
Hersteller
KAI
Werkstoff:
Stahl
Ösen-Innendurchmesser:
26 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
132 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schaftlänge:
105 mm
Kunststoffummantelt:
ja
Bruchlast:
100 N
Betonbau Leuchtenhaken, mit Gewinde M5, Schaftlänge 105 mm, vollisoliert


