Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1226-85 BETONBAU LEUCHTENHAKEN - 1226-85

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1226-85 BETONBAU LEUCHTENHAKEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Ösen-Innendurchmesser - 26 mm

  • Schaftdurchmesser - 5 mm

  • Gesamtlänge - 112 mm

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456354500

Artikelnummer

KAI1226-85

Herstellernummer

1226-85

Hersteller

KAI

Werkstoff:

Stahl

Ösen-Innendurchmesser:

26 mm

Schaftdurchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

112 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schaftlänge:

85 mm

Kunststoffummantelt:

ja

Bruchlast:

100 N

Betonbau Leuchtenhaken, mit Gewinde M5, Schaftlänge 85 mm, vollisoliert