Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1226-75 BETONBAU LEUCHTENHAKEN - 1226-75

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1226-75 BETONBAU LEUCHTENHAKEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Ösen-Innendurchmesser - 26 mm

  • Schaftdurchmesser - 5 mm

  • Gesamtlänge - 101 mm

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 150 ST

EAN

4013456354401

Artikelnummer

KAI1226-75

Herstellernummer

1226-75

Hersteller

KAI

Werkstoff:

Stahl

Ösen-Innendurchmesser:

26 mm

Schaftdurchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

101 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schaftlänge:

75 mm

Kunststoffummantelt:

ja

Bruchlast:

100 N

Betonbau Leuchtenhaken, mit Gewinde M5, Schaftlänge 75 mm, vollisoliert