KAISER GMBH & CO. KG - KAI1226-55 BETONBAU LEUCHTENHAKEN - 1226-55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Ösen-Innendurchmesser - 26 mm
Schaftdurchmesser - 5 mm
Gesamtlänge - 81 mm
Gewindelänge - 10 mm
Packung
150 ST
EAN
4013456354203
Artikelnummer
KAI1226-55
Herstellernummer
1226-55
Hersteller
KAI
Werkstoff:
Stahl
Ösen-Innendurchmesser:
26 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
81 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schaftlänge:
55 mm
Kunststoffummantelt:
ja
Bruchlast:
100 N
Betonbau Leuchtenhaken, mit Gewinde M5, Schaftlänge 55 mm, vollisoliert


