Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1225-40 BETONBAU LEUCHTENHAKEN - 1225-40

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1225-40 BETONBAU LEUCHTENHAKEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schaftlänge - 40 mm

  • Kunststoffummantelt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456310117

Artikelnummer

KAI1225-40

Herstellernummer

1225-40

Hersteller

KAI

Werkstoff:

Stahl

Schaftlänge:

40 mm

Kunststoffummantelt:

ja

Betonbau Leuchtenhaken, selbstformend, Schaftlänge 40 mm, vollisoliert