Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1184-77 DECKEL UNIVERSAL-VDE - 1184-77

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1184-77 DECKEL UNIVERSAL-VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 92 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 92...92 mm

  • Form - rund

  • Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 250 ST

EAN

4013456140165

Artikelnummer

KAI1184-77

Herstellernummer

1184-77

Hersteller

KAI

Durchmesser:

92 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

92...92 mm

Form:

rund

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Deckel Universal-VDE, Ø 92 mm, halogenfrei