Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1184-25 DECKEL MIT BRUCHSICHERER FEDER - 1184-25

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1184-25 DECKEL MIT BRUCHSICHERER FEDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 80...80 mm

  • Form - rund

  • Befestigungsart - Federdeckel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456558519

Artikelnummer

KAI1184-25

Herstellernummer

1184-25

Hersteller

KAI

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

80...80 mm

Form:

rund

Befestigungsart:

Federdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Deckel mit bruchsicherer Feder, Ø 95 mm