KAISER GMBH & CO. KG - KAI1181-48 UNTERPUTZ SIGNALDECKEL - 1181-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Signaldeckel
Länge - 60 mm
Breite - 32 mm
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Packung
100 ST
EAN
4013456430501
Artikelnummer
KAI1181-48
Herstellernummer
1181-48
Hersteller
KAI
Form:
rechteckig
Ausführung:
Signaldeckel
Länge:
60 mm
Breite:
32 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Unterputz Signaldeckel, 60 x 32 mm


