KAISER GMBH & CO. KG - KAI1181-35 SIGNALDECKEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 35 mm
Form - rund
Ausführung - Signaldeckel
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
4013456430303
Artikelnummer
KAI1181-35
Herstellernummer
1181-35
Hersteller
KAI
Durchmesser:
35 mm
Form:
rund
Ausführung:
Signaldeckel
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Signaldeckel, für Auslassöffnung Ø 35 mm