Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1172-92 UNTERPUTZ VERBINDUNGSDOSE - 1172-92

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1172-92 UNTERPUTZ VERBINDUNGSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 70 mm

Packung

  • 250 ST

EAN

4013456132504

Artikelnummer

KAI1172-92

Herstellernummer

1172-92

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

70 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

36...36 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

nein

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Unterputz Verbindungsdose, mit Deckel