Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1164-88 DECKEL ABGESCHIRMT - 1164-88

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1164-88 DECKEL ABGESCHIRMT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 80 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 80...80 mm

  • Form - rund

  • Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456142008

Artikelnummer

KAI1164-88

Herstellernummer

1164-88

Hersteller

KAI

Durchmesser:

80 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

80...80 mm

Form:

rund

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Deckel abgeschirmt, Ø 80 mm