Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-62 KOMBI-GERATEDOSE - 1159-62

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-62 KOMBI-GERATEDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Bauform - Gerätedose

  • Bestückung - ohne

  • Tiefe - 50...50 mm

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456537064

Artikelnummer

KAI1159-62

Herstellernummer

1159-62

Hersteller

KAI

Form:

rund

Bauform:

Gerätedose

Bestückung:

ohne

Tiefe:

50...50 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

68 mm

Breite:

70 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

16 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kombi-Gerätedose, für Kombinationen mit Art.-Nr. 1159-61