KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-55 GERATE-VERBINDUNGSDOSE ECONR ISO + - 1159-55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rund
Farbe - grau
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 68 mm
Packung
100 ST
EAN
4013456549302
Artikelnummer
KAI1159-55
Herstellernummer
1159-55
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Farbe:
grau
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
68 mm
Schutzart (IP):
IP2X
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
55...55 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11.5...11.5 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
8
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
ja
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige


