KAISER GMBH & CO. KG - KAI1158-90 DECKEL INNENLIEGEND - 1158-90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 64 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 64...64 mm
Form - rund
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
250 ST
EAN
4013456141407
Artikelnummer
KAI1158-90
Herstellernummer
1158-90
Hersteller
KAI
Durchmesser:
64 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
64...64 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Deckel innenliegend, für Gerätedosen


