Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1155-72 UNTERPUTZ PUTZAUSGLEICH-RING - 1155-72

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1155-72 UNTERPUTZ PUTZAUSGLEICH-RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Gerätedose

  • Ausgleichshöhe - 24 mm

  • Durchmesser - 70 mm

  • Form - rund

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456415409

Artikelnummer

KAI1155-72

Herstellernummer

1155-72

Hersteller

KAI

Anwendung:

Gerätedose

Ausgleichshöhe:

24 mm

Durchmesser:

70 mm

Form:

rund

Montageart:

Unterputz

Aufbau-Abzweigring:

ja

Unterputz Putzausgleich-Ring, h=24 mm, Schraubabstand 67 mm, mit Geräteschrauben