KAISER GMBH & CO. KG - KAI1148-93 BETONBAU STECKDECKEL D 35 MM - 1148-93

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 35 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 35...35 mm
Form - rund
Befestigungsart - Steckdeckel
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
4013456141209
Artikelnummer
KAI1148-93
Herstellernummer
1148-93
Hersteller
KAI
Durchmesser:
35 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
35...35 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Betonbau Steckdeckel Ø 35 mm, Ausbrechöffnung für eine Leitung, Ausbrechöffnung für einen Leuchtenhaken


