Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1097-75 ERDUNG POTENTIALAUSGLEICH-KASTEN 16 - 1097-75

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1097-75 ERDUNG POTENTIALAUSGLEICH-KASTEN 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP2X

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456152502

Artikelnummer

KAI1097-75

Herstellernummer

1097-75

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Farbe:

weiß

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP2X

Bestückung:

Potentialausgleich

Tiefe:

68...68 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

238 mm

Breite:

208 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

nein

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Erdung Potentialausgleich-Kasten 16², für Unterputz