Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1095-73 ERDUNG POTENTIALAUSGLEICH-KASTEN 10 - 1095-73

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1095-73 ERDUNG POTENTIALAUSGLEICH-KASTEN 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP2X

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456151208

Artikelnummer

KAI1095-73

Herstellernummer

1095-73

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP2X

Bestückung:

Potentialausgleich

Tiefe:

57...57 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

107 mm

Breite:

107 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

nein

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Erdung Potentialausgleich-Kasten 10², für Unterputz