Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1095-13 UNTERPUTZ DECKEL - 1095-13

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1095-13 UNTERPUTZ DECKEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Länge - 107 mm

  • Breite - 107 mm

  • Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 500 ST

EAN

4013456141032

Artikelnummer

KAI1095-13

Herstellernummer

1095-13

Hersteller

KAI

Form:

quadratisch

Länge:

107 mm

Breite:

107 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Unterputz Deckel, Feuerbeständigkeit 650 °C