Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1094-20 UNTERPUTZ TRENNWAND - 1094-20

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1094-20 UNTERPUTZ TRENNWAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandbreite - 87 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Trennwandhöhe - 87 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456411852

Artikelnummer

KAI1094-20

Herstellernummer

1094-20

Hersteller

KAI

Trennwandbreite:

87 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Trennwandhöhe:

87 mm

Unterputz Trennwand