KAISER GMBH & CO. KG - KAI1094-01 UNTERPUTZ VERBINDUNGSKASTEN - 1094-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Farbe - schwarz
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
100 ST
EAN
4013456150508
Artikelnummer
KAI1094-01
Herstellernummer
1094-01
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP2X
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
60...60 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
87 mm
Breite:
87 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


