Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-07 WERKZEUG SPECIAL WDVS FRASER D 68X180MM - 1088-07

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-07 WERKZEUG SPECIAL WDVS FRASER D 68X180MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Kunststoff - ja

  • Geeignet für Lichtwellenleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456536159

Artikelnummer

KAI1088-07

Herstellernummer

1088-07

Hersteller

KAI

Geeignet für Gipskarton:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Lichtwellenleiter:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Werkzeug Hartmetall-Fräser 180 Ø 68mm, Arbeitstiefe 70mm, 10mm Bohrfutter, Zentrierhilfe erforderlich (1090-68)