KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-01 WERKZEUG DIAMANT-SCHLEIFKRONE D 68MM - 1088-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennmaß - 68 mm
Beschichtung - Diamant
Mit Zentrierbohrer - nein
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Geeignet für Nassbetrieb - nein
Packung
1 ST
EAN
4013456440104
Artikelnummer
KAI1088-01
Herstellernummer
1088-01
Hersteller
KAI
Nennmaß:
68 mm
Beschichtung:
Diamant
Mit Zentrierbohrer:
nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Arbeitstiefe:
70 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Werkzeug Diamant-Schleifkrone Ø 68mm, ohne Staubabsaugung, Gewinde M18x1,5, Arbeitstiefe max. 70mm


