Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1087-09 WERKZEUG SAGEBLATT D 74X18MM - 1087-09

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1087-09 WERKZEUG SAGEBLATT D 74X18MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 74 mm

  • Schnitttiefe - 18 mm

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Holz - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4013456259409

Artikelnummer

KAI1087-09

Herstellernummer

1087-09

Hersteller

KAI

Durchmesser:

74 mm

Schnitttiefe:

18 mm

Geeignet für Gipskarton:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Lichtwellenleiter:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Werkzeug Sägeblatt Ø 74mm, für Standard Fräser, 18mm Fräslochtiefe, geschlossene Ausführung