KAISER GMBH & CO. KG - KAI1087-08 WERKZEUG SAGEBLATT D 74X40MM - 1087-08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 74 mm
Schnitttiefe - 40 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Geeignet für Holz - ja
Packung
4 ST
EAN
4013456259300
Artikelnummer
KAI1087-08
Herstellernummer
1087-08
Hersteller
KAI
Durchmesser:
74 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein