KAISER GMBH & CO. KG - KAI1086-09 WERKZEUG SAGEBLATT D 68X18MM - 1086-09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 68 mm
Schnitttiefe - 18 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Geeignet für Holz - ja
Packung
5 ST
EAN
4013456256002
Artikelnummer
KAI1086-09
Herstellernummer
1086-09
Hersteller
KAI
Durchmesser:
68 mm
Schnitttiefe:
18 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein


