Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1084-70 WERKZEUG FRASER MULTI 2000 HM D 74MM - 1084-70

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1084-70 WERKZEUG FRASER MULTI 2000 HM D 74MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 74 mm

  • Schnitttiefe - 36 mm

  • Aufnahmesystem - sonstige

  • Randversenker - ja

  • Geeignet für Gipskarton - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456544802

Artikelnummer

KAI1084-70

Herstellernummer

1084-70

Hersteller

KAI

Durchmesser:

74 mm

Schnitttiefe:

36 mm

Aufnahmesystem:

sonstige

Randversenker:

ja

Geeignet für Gipskarton:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Lichtwellenleiter:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Werkzeug Fräser MULTI 2000 HM, Ø 74 mm, hartmetallbestückt, mit Randversenker und Platinenauswerfer