Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-65 WERKZEUG RANDVERSENKER MULTI 2000 HM - 1083-65

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-65 WERKZEUG RANDVERSENKER MULTI 2000 HM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 68 mm

  • Randversenker - ja

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Holz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456252301

Artikelnummer

KAI1083-65

Herstellernummer

1083-65

Hersteller

KAI

Durchmesser:

68 mm

Randversenker:

ja

Geeignet für Gipskarton:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Lichtwellenleiter:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Werkzeug Randversenker MULTI 2000 HM, Ø 68 mm, für wandbündigen Doseneinbau, hartmetallbestückt