KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-51 WERKZEUG HARTMETALL FRASER - 1083-51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 68 mm
Schnitttiefe - 55 mm
Randversenker - ja
Geeignet für Gipskarton - ja
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Packung
10 ST
EAN
4013456258358
Artikelnummer
KAI1083-51
Herstellernummer
1083-51
Hersteller
KAI
Durchmesser:
68 mm
Schnitttiefe:
55 mm
Randversenker:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein


