Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-30 WERKZEUG ZENTRIERBOHRER D 6 MM - 1083-30

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-30 WERKZEUG ZENTRIERBOHRER D 6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Geeignet für Gusseisen - nein

  • Geeignet für Glas - nein

  • Schaftdurchmesser - 6 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4013456251403

Artikelnummer

KAI1083-30

Herstellernummer

1083-30

Hersteller

KAI

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Schaftdurchmesser:

6 mm

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Werkzeug Zentrierbohrer Ø 6 mm, für MULTI 4000, MULTI 2000 HM, für Spannzapfen 10mm, 13mm, SDS-plus