Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-28 WERKZEUG ABSTANDFRASER PROFIX - 1083-28

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-28 WERKZEUG ABSTANDFRASER PROFIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Kunststoff - ja

  • Geeignet für Lichtwellenleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456251373

Artikelnummer

KAI1083-28

Herstellernummer

1083-28

Hersteller

KAI

Geeignet für Gipskarton:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Lichtwellenleiter:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Werkzeug Abstandfräser Profix, ohne Staubabsaugung, für SDS-plus