Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-10 WERKZEUG TURBOFRASER MULTI 4000 D 68MM - 1083-10

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-10 WERKZEUG TURBOFRASER MULTI 4000 D 68MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 68 mm

  • Schnitttiefe - 36 mm

  • Randversenker - ja

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456250703

Artikelnummer

KAI1083-10

Herstellernummer

1083-10

Hersteller

KAI

Durchmesser:

68 mm

Schnitttiefe:

36 mm

Randversenker:

ja

Geeignet für Gipskarton:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Lichtwellenleiter:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Werkzeug Turbofräser Multi 4000, Ø 68 mm, mit Randversenker, mit Platinenauswerfer