KAISER GMBH & CO. KG - KAI1076-20 UNTERPUTZ GERATEDOSE - 1076-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP2X
Bauform - Gerätedose
Bestückung - ohne
Packung
100 ST
EAN
4013456490857
Artikelnummer
KAI1076-20
Herstellernummer
1076-20
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP2X
Bauform:
Gerätedose
Bestückung:
ohne
Tiefe:
51...51 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige


