KAISER GMBH & CO. KG - KAI1055-62 UNTERPUTZ GERATE-VERBINDUNGSDOSE - 1055-62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rund
Farbe - gelb
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 60 mm
Packung
100 ST
EAN
4013456110908
Artikelnummer
KAI1055-62
Herstellernummer
1055-62
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Farbe:
gelb
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP2X
Bauform:
Gerätedose
Bestückung:
ohne
Tiefe:
42...42 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige


