K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004167 S-Dome 6.10 Windbreaker LS - 2004167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 1253.5 mm
Höhe - 115.1 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786204335
Artikelnummer
K2S2004167
Herstellernummer
2004167
Hersteller
K2S
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
1253.5 mm
Höhe:
115.1 mm
Tiefe:
0.75 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
K2 Windbreaker (deflettore del vento) per deviare il vento sul retro del K2 S-Dome 6.10 Classic LS System. Adatto per dimensioni del modulo da 1562 mm - 2390 mm. Materiale: Magnelis 1.0242 (S250GD+ZM310)