Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004112 Wood screw 8x100, Full thread - 2004112

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004112 Wood screw 8x100, Full thread

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 100 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 ST

EAN

4251786201020

Artikelnummer

K2S2004112

Herstellernummer

2004112

Hersteller

K2S

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

sonstige

Länge:

100 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Senkkopf:

nein

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeverteilung:

Vollgewinde

Gewindeart:

grob

Kopfbohrung:

nein

Spitzenform:

selbstschneidend

Oberflächenbehandlung:

beschichtet

Gewindelänge:

94 mm

Kopfdurchmesser:

18 mm

Mit Fräsrippen unter dem Kopf:

nein

Spitze mit Fräsrippen:

ja

Gehärtet:

ja

Mit Antihaftbeschichtung:

ja

Mit Schaftrippen:

ja

Schaftdurchmesser:

8 mm

Kombigewinde:

ja

Mit Unterlegscheibe und Dichtring:

nein

Gewindedurchmesser:

8 mm

Bitgröße:

40

Mit Bohrspitze:

ja

Streifenmagazinverpackung:

nein

Flange head wood screw 8x100 with ETA certification that guarantees a quick and safe assembly without pre-drilling. Drive: T-Drive (T-40). Thread: Full thread. Material: stainless steel A2