Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003451 K2 Clamp EC 30-40, Hybrid - 2003451

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003451 K2 Clamp EC 30-40, Hybrid

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 65 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786215195

Artikelnummer

K2S2003451

Herstellernummer

2003451

Hersteller

K2S

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

65 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

30...40 mm

Universal module end clamp for fixing solar modules with frame heights of 30-40 mm. Not compatible with the K2 Dome 6 System. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, Badamid B70, stainless steel A2