Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003393 SingleRail SpliceFoot - 2003393

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003393 SingleRail SpliceFoot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786204342

Artikelnummer

K2S2003393

Herstellernummer

2003393

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

50.8 mm

Länge Befestigungsplatte:

89 mm

Höhe Befestigungsplatte:

70 mm

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Überdachung:

Bitumen

Fissaggio per tetti in alluminio con attacco SingleRail per tetti bituminosi. Può essere avvitato su travi in legno e pannelli in legno o OSB. Non è possibile l'installazione direttamente sull'isolamento. Piastra di base: 89 mm x 50,8 mm. Altezza totale del componente: 68 mm. Regolazione in altezza: 36,9 mm - 57,5 mm