K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003215 SingleHook 3S - 2003215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Packung
20 ST
EAN
4251786213696
Artikelnummer
K2S2003215
Herstellernummer
2003215
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Breite Befestigungsplatte:
100 mm
Länge Befestigungsplatte:
124 mm
Höhe Befestigungsplatte:
25.9 mm
Breite des Hakens:
35 mm
Materialstärke Haken:
8.5 mm
Verstellbar:
ja
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Verankerung:
schrauben
Geeignet für Überdachung:
Dachpfanne


