K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002938 Thread-forming metal screw 6x38_et - 2002938

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Länge - 38 mm
Gewindedurchmesser - 6 mm
Packung
500 ST
EAN
4251786212286
Artikelnummer
K2S2002938
Herstellernummer
2002938
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Länge:
38 mm
Gewindedurchmesser:
6 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindeart:
sonstige
Gehärtet:
nein
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Senkkopf:
nein
Mit festem Flansch:
nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
ja
Kopfdurchmesser:
8 mm
Bitgröße:
8
Gewindelänge:
38 mm
Spitzenform:
selbstschneidend


