K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002859 Single Round SeamClamp CF:x - 2002859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
4251786211340
Artikelnummer
K2S2002859
Herstellernummer
2002859
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Breite Befestigungsplatte:
46 mm
Länge Befestigungsplatte:
60 mm
Höhe Befestigungsplatte:
93 mm
Verstellbar:
nein
Dachdurchdringung notwendig:
nein
Verankerung:
klemmen
Geeignet für Überdachung:
Stehfalzblech






