Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002766 InsertionRail FixStop - 2002766

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002766 InsertionRail FixStop

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 31.5 mm

  • Höhe - 11.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4251786210848

Artikelnummer

K2S2002766

Herstellernummer

2002766

Hersteller

K2S

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

31.5 mm

Höhe:

11.5 mm

Tiefe:

31.5 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Blocco laterale per mantenere in posizione il profilo ad incastro e prevenire slittamenti laterali. Incl. vite fillettata M8Materiale: alluminio (AlMgSi0.5 F22)