Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002765 InsertionRail RailConnector Black - 2002765

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002765 InsertionRail RailConnector Black

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 11.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4251786210831

Artikelnummer

K2S2002765

Herstellernummer

2002765

Hersteller

K2S

Ausführung:

Profilverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

100 mm

Höhe:

11.5 mm

Tiefe:

31.5 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Connettore a binario per il collegamento rapido e semplice di due InsertionRail K2.Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, nero anodizzateL'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.