Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002763 InsertionRail CrossConnector Black - 2002763

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002763 InsertionRail CrossConnector Black

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kreuzverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 68 mm

  • Höhe - 10.6 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786210817

Artikelnummer

K2S2002763

Herstellernummer

2002763

Hersteller

K2S

Ausführung:

Kreuzverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

68 mm

Höhe:

10.6 mm

Tiefe:

50 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Set di assemblaggio per profili ad incastro verticali. Materiale: anodizzato nero EN-AW 6060 T66; Acciaio inox 1.4301; A2-70