Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002760 InsertionRail EndStop - 2002760

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002760 InsertionRail EndStop

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4251786210787

Artikelnummer

K2S2002760

Herstellernummer

2002760

Hersteller

K2S

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

32 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

25 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Elemento ad angolo terminale per InsertionRail K2. Incl. viti di fissaggio con esagono incassato - ISO 4026 - M8x6. Materiale: Alluminio EN AW 6063 T66, Acciaio inox A2