Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002744 Self-locking hexagon nut serration M8

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002744 Self-locking hexagon nut serration M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Nylonring - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4251786210671

Artikelnummer

K2S2002744

Herstellernummer

2002744

Hersteller

K2S

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Nylonring:

ja

Selbstsichernd:

ja

Gewindeart:

metrisch

Schraubsystem:

Außensechskant

Mit Flansch:

ja

Höhe:

11.1 mm

Schlüsselweite:

13 mm

Schweißbar:

ja

Linksgewinde:

nein

Farbe:

Edelstahl

Halogenfrei:

ja

Dado con flangia di dentatura e inserto in plastomero per il bloccaggio di sicurezza secondo DIN 6926Materiale: Acciaio inox A2