Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002651 SingleHook Vario PAN - 2002651

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4251786210213

Artikelnummer

K2S2002651

Herstellernummer

2002651

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

100 mm

Länge Befestigungsplatte:

75 mm

Höhe Befestigungsplatte:

6 mm

Breite des Hakens:

30 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Überdachung:

Dachpfanne

Gancio per tetto a due altezze regolabili per il fissaggio dei componenti del sistema K2 su tetti in tegole. Braccetto regolabile in altezza per un fissaggio flessibile del profilo SingleRail. Compresi viti testa a martello e dadi filettati per il montaggio SingleRail.Materiale: acciaio inox