Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002571 Multi-Monti concrete screw 10x70 - 2002571

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002571 Multi-Monti concrete screw 10x70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Länge - 70 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

4251786209705

Artikelnummer

K2S2002571

Herstellernummer

2002571

Hersteller

K2S

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Länge:

70 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff:

sonstige

Min. Bohrlochtiefe:

75 mm

Schlüsselweite:

13 mm

Multi Monti plus (Heco) - ancoraggio a vite per calcestruzzo testa esagonale 10x70 con rondella combinata. L'ancoraggio a vite certificato viene inserito direttamente in un foro preforato, dove e immediatamente caricabile.Materiale: acciaio al carboniozincato lucido, A2K